Base abrazaderas fijas TIPP®

Ref.: 0543400048
Ver todas las versiones
FIXPTCLMP-(DN40)

Descripción

FIXPTCLMP-(DN40)
Base abrazaderas fijas TIPP®
Con abrazaderas para tubos galvanizadas y tubo distanciador
Para conexiones con punto fijo sencillas de hasta DN 150 en servicios de construcción

Aislamiento acústico en fijación estructural de conformidad con las disposiciones de la norma DIN 4109 mediante tira de caucho de EPDM

Instalación rápida y sencilla en soportes Varifix y rieles de montaje C

Orificios de montaje laterales


Montaje en rieles de montaje C o soportes mediante tuerca guía combinada, arandela abierta y perno hexagonal M10. Montaje directo en paredes o techos mediante, p. ej., anclaje de tornillo W-SA o anclaje para altas cargas W-FAZ/S M10. Los soportes fijos pueden elevarse mediante varillas roscadas.


Para montaje en paredes y techos

Parte inferior del tubo

105 mm
Más Información

Distancia entre orificios

78 mm
Más Información

Material

1.0037
Más Información

Se puede utilizar para tubos de acero

48,3 mm
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Carga horizontal permitida

4 kN
Más Información

Longitud

143 mm
Más Información

Dimensión del eje del tubo

128 mm
Más Información

Anchura

100 mm
Más Información

Peso

1770 g
Más Información

Tapón roscado

M6
Más Información

Material del aislamiento acústico

EPDM - Caucho terpolímero de etileno propileno dieno
Más Información

Carga vertical permitida

4 kN
Más Información

Anchura nominal DN

DN 40
Más Información

Diámetro

48.3 mm
Más Información

Longitud 2

60 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

11 mm
Más Información

Diámetro del refuerzo tubular

26.9 mm
Más Información

Carga permitida

4 kN
Más Información

Longitud del orificio alargado

11 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Espesor de material

5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1770.000 g
Más Información

Grosor de la banda de metal

2.0 mm
Más Información

Ancho de la banda de metal

20 mm
Más Información

Se puede utilizar para el ancho nominal DN

DN.. 40..
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

11 x 11 mm
Más Información

Ancho de banda de metal x grosor de banda de metal

20 x 2,0 mm
Más Información
Scroll to top