FIXPTCLMP-(DN125) Base abrazaderas fijas TIPP® Con abrazaderas para tubos galvanizadas y tubo distanciador Para conexiones con punto fijo sencillas de hasta DN 150 en servicios de construcción
Aislamiento acústico en fijación estructural de conformidad con las disposiciones de la norma DIN 4109 mediante tira de caucho de EPDM
Instalación rápida y sencilla en soportes Varifix y rieles de montaje C
Orificios de montaje laterales
Montaje en rieles de montaje C o soportes mediante tuerca guía combinada, arandela abierta y perno hexagonal M10. Montaje directo en paredes o techos mediante, p. ej., anclaje de tornillo W-SA o anclaje para altas cargas W-FAZ/S M10. Los soportes fijos pueden elevarse mediante varillas roscadas.
https://www.wurth.es/fixptclmp-dn1250543400139FIXPTCLMP-(DN125)FIXPTCLMP-(DN125)<br>Base abrazaderas fijas TIPP<SUP>®</SUP><br>Con abrazaderas para tubos galvanizadas y tubo distanciador<br>Para conexiones con punto fijo sencillas de hasta DN 150 en servicios de construcción<br><p class="level1">Aislamiento acústico en fijación estructural de conformidad con las disposiciones de la norma DIN 4109 mediante tira de caucho de EPDM</p><P></P><p class="level1">Instalación rápida y sencilla en soportes Varifix y rieles de montaje C </p><P>Orificios de montaje laterales</P><P></P><br><P>Montaje en rieles de montaje C o soportes mediante tuerca guía combinada, arandela abierta y perno hexagonal M10. Montaje directo en paredes o techos mediante, p. ej., anclaje de tornillo W-SA o anclaje para altas cargas W-FAZ/S M10. Los soportes fijos pueden elevarse mediante varillas roscadas.</P><br><P>Para montaje en paredes y techos</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/43177.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/43177.jpg/Productos/Productos/Fontaneria y sanitarios/Productos/Fontaneria y sanitarios/Fijación de saneamiento/HVAC/Productos/Fontaneria y sanitarios/Fijación de saneamiento/HVAC/Abrazaderas para tubos/Productos/Fontaneria y sanitarios/Fijación de saneamiento/HVAC/Abrazaderas para tubos/Abrazadera de punto fijo2024-02-16T19:56:46+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!