Acoplamiento rápido de rosca

Ref.: 0866999413
Ver todas las versiones
ECHUFE A ROSCA PES. MACHO 3/4"-28
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ECHUFE A ROSCA PES. MACHO 3/4"-28
Acoplamiento rápido de rosca
SERIE DE SERVICIO PESADO DE VALCON - MACHO
  • Acoplamiento de tornillo de acción rápida para aplicaciones de construcción pesadas, compatible con RoFlex

Temperatura de funcionamiento mínima

-25 °C
Más Información

Material

ST
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

310 bar
Más Información

Longitud

73 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-25 °C
Más Información

Rosca de conexión

G 3/4 pulgadas
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

100 °C
Más Información

Diámetro de conexión

28 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

430.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-25 hasta 100 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866999413

Ficha Técnica

98470751.pdf
Scroll to top