Acoplamiento rápido de rosca

Ref.: 0866999412
Ver todas las versiones
ECHUFE A ROSCA PES. MACHO 1/2"-26
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ECHUFE A ROSCA PES. MACHO 1/2"-26
Acoplamiento rápido de rosca
SERIE DE SERVICIO PESADO DE VALCON - MACHO
  • Acoplamiento de tornillo de acción rápida para aplicaciones de construcción pesadas, compatible con RoFlex

Temperatura de funcionamiento mínima

-25 °C
Más Información

Material

ST
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

470 bar
Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-25 °C
Más Información

Rosca de conexión

G 1/2 pulgada
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

100 °C
Más Información

Diámetro de conexión

26 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3350.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-25 hasta 100 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866999412

Ficha Técnica

98470751.pdf
Scroll to top