Acoplamiento de acción rápida para Bobcat más rápido

Ref.: 0866999447
Ver todas las versiones
RECAMBIO ENCHUFE MACHO BOBCAT 1/2" - NEW
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RECAMBIO ENCHUFE MACHO BOBCAT 1/2" - NEW
Acoplamiento de acción rápida para Bobcat más rápido
SERIE FFH, NUEVA GENERACIÓN
  • Bloque de hierro fundido con acoplamientos para aplicaciones en maquinaria de construcción y movimiento de tierras, lo que permite conectar y desconectar rápidamente los accesorios de las minicargadoras y maquinaria de construcción y movimiento de tierras. Los cartuchos cuentan con las mismas especificaciones que la serie FFH. La funcionalidad de descompresión permite conectar el circuito con presión residual en ambos lados

Rosca de conexión

G 1/2 pulgada
Más Información

Peso del producto (por artículo)

560.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

250 bar
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866999447

Ficha Técnica

98470750.pdf
Scroll to top