Material |
ST |
Longitud |
84.8 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-25 °C |
Ancho de llave |
42 mm |
Rosca de conexión |
G 3/4 pulgadas |
Diámetro |
1/2 in |
Diámetro de conexión |
38 mm |
Peso del producto (por artículo) |
600.000 g |
Presión funcionamiento |
350 bar |
Resistencia a temperatura máxima |
100 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-25 hasta 100 °C |
Catálogo General |
0866999436 |
Ficha Técnica |
98470748.pdf |