Racor a presión

Ref.: 0866325504
RACOR 45º H.L. ORFS 5/16"(08)X9/16
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR 45º H.L. ORFS 5/16"(08)X9/16
Racor a presión
ORFS
Base hembra ORFS de 45°
  • Junta tórica
  • Rosca cilíndrica un (UNF; UNS)
  • Sellado plano
  • Racor macho con junta tórica

Diámetro en pulgadas

5/16 in
Más Información

Dimensión de la rosca

9/16 pulgada 18UNF
Más Información

Tipo de rosca

UNF
Más Información

Anchura nominal DN

DN 8
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866325504

Ficha Técnica

98470696.pdf
Scroll to top