Racor para brida

Ref.: 0866992416
BRIDA 90º SAE9000 1"(25)-1 47,6
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BRIDA 90º SAE9000 1"(25)-1 47,6
Racor para brida
SERIE SUPERCAT
Brida, FL9 de 90°
  • Serie SUPERCAT = 9000 PSI
  • Sin junta tórica

Diámetro en pulgadas

1 in
Más Información

Grosor de la brida

14.2 mm
Más Información

Diámetro de la brida

47.6 mm
Más Información

Longitud

116.6 mm
Más Información

Diámetro 2

1 in
Más Información

Tamaño

16
Más Información

Anchura nominal DN

DN 25
Más Información

Longitud 2

61.4 mm
Más Información

Paso

1 in
Más Información

Diámetro nominal

25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

230.000 g
Más Información

Altura

84.5 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866992416

Ficha Técnica

648127974.pdf
Scroll to top