Racor para brida

Ref.: 0866802208
BRIDA 45º SAE6000 5/8"(16)-3/4 41,3
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BRIDA 45º SAE6000 5/8"(16)-3/4 41,3
Racor para brida
SAE J518 - SERIE 6000
Brida, FL6 de 45°
  • SAE J518
  • Serie 6000 = 6000 psi
  • Sin junta tórica

Diámetro en pulgadas

5/8 in
Más Información

Grosor de la brida

8.8 mm
Más Información

Diámetro de la brida

41.3 mm
Más Información

Diámetro de brida en pulgadas

3/4 in
Más Información

Anchura nominal DN

DN 16
Más Información

Peso del producto (por artículo)

420.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866802208

Ficha Técnica

649569286.pdf
Scroll to top