Diámetro en pulgadas |
3/4 in |
Material |
ST |
Tamaño de la manguera DASH |
12 |
Longitud |
50 mm |
Diámetro 2 |
30.2 mm |
Diámetro 3 |
39.0 mm |
Anchura nominal DN |
DN 19 |
Diámetro |
24.6 mm |
Diámetro nominal |
19 mm |
Código del sistema armonizado |
73079990000 |
Peso del producto (por artículo) |
30.000 g |
Catálogo General |
0866001312 |
Ficha Técnica |
648099642.pdf |