Manguito de presión

Ref.: 0866001308
Ver todas las versiones
CASQUILLO 2ST-4SP-SPPLUS 1/2"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CASQUILLO 2ST-4SP-SPPLUS 1/2"
Manguito de presión
Para manguera 4SP

Diámetro en pulgadas

1/2 in
Más Información

Material

ST
Más Información

Tamaño de la manguera DASH

08
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Diámetro 2

22.2 mm
Más Información

Diámetro 3

30.0 mm
Más Información

Anchura nominal DN

DN 13
Más Información

Diámetro

18.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079990000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866001308

Ficha Técnica

648099642.pdf
Scroll to top