Racor macho métrico asiento 24°

Ref.: 0866007071
Ver todas las versiones
RACOR MACHO LINDE 3/8-10L 24º 16X1,5
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR MACHO LINDE 3/8-10L 24º 16X1,5
Racor macho métrico asiento 24°
Racores especiales para carretillas elevadoras

Diámetro en pulgadas

3/8 in
Más Información

Dimensión de la rosca

M16 x 1,5
Más Información

Anchura nominal DN

DN 10
Más Información

Conexión de tubo

10L
Más Información

Peso del producto (por artículo)

125.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866007071

Ficha Técnica

98470681.pdf
Scroll to top