Arandela de llenado WIT-SHB

Ref.: 0903488410
Ver todas las versiones

FILWAH-(WIT-SHB)-(A2K)-D12

Descripción

FILWAH-(WIT-SHB)-(A2K)-D12
Arandela de llenado WIT-SHB
Para el posterior relleno de huecos de anillo para tacos mecánicos y químicos

Para el posterior relleno del espacio del anillo entre el dispositivo y la varilla de anclaje o el anclaje Fix-Anker W-FAZ o el tornillo para hormigón W-BS

Se puede utilizar para mortero de inyección:

  • CONCRETE SPECIALIST WIT-VIZ, WIT-VIZ express, WIT-VM 100, WIT-Express
  • CONCRETE-MULTI WIT-UH 300
  • PURE EPOXY WIT-PE 1000
  • ALLROUNDER WIT-VM 250
  • WIT-NORDIC
  • WIT-PE 500

  • Con el anclaje Fix-Anker W-FAZ, la arandela de llenado WIT-SHB se instala también debajo de la arandela

  • Con los sistemas de inyección CONCRETE SPECIALIST W-VIZ, CONCRETE-MULTI WIT-UH 300 y WIT-PE 1000, la arandela de relleno WIT-SHB puede sustituir a la arandela original

  • Después de aplicar el par de montaje, se utiliza el reductor mezclador incluido para inyectar los morteros de inyección WIT-VIZ, WIT-VIZ express, CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, WIT-PE 1000, ALLROUNDER WIT-VM 250, WIT-NORDIC, WIT-PE 500, WIT-VM 100 o WIT-Express en el orificio transversal hasta que salga mortero.

La arandela de llenado WIT-SHB permite el relleno posterior del hueco del anillo, lo que aumenta la carga cortante permitida en el borde del componente porque todos los anclajes de la placa de anclaje soportan la carga cortante, no solo los que están cerca del borde.


Para eliminar la carga cortante durante la actividad sísmica.


Al seleccionar el anclaje, tenga en cuenta que la altura de montaje tfix aumenta hasta 6 mm.


01.3; 02.5; 23.1; 23.4; 23.8

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Se puede utilizar para mortero de inyección

WIT-PE 1000WIT-PE 500WIT-UH 300WIT-VM 100WIT-VM 250
Más Información

Grosor de la arandela

5 mm
Más Información

Aprobación

ETA-04/0095ETA-17/0127ETA-19/0542
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de anclaje

10 mm
Más Información

Diámetro exterior

26 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.550 g
Más Información

Diámetro interno

12 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top