Filtro combinado ABEK2HgP3 RD

Ref.: 0899175101
Ver todas las versiones
FILTRO-PARA-SERIE175-ABEK2HGP3RD
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FILTRO-PARA-SERIE175-ABEK2HGP3RD
Filtro combinado ABEK2HgP3 RD
Para la serie 175 de protección respiratoria
  • Fácil fijación de los filtros mediante un sistema de conexión de bayoneta
  • Compatible con máscara completa VM 175
  • Óptima distribución del peso

Ajuste los filtros de acuerdo con las marcas y gire hacia abajo hasta el tope.


Industria química y de procesamiento de pinturas, empresas de eliminación de residuos y descontaminación, procesamiento de madera e instaladores de suelos, industria de procesamiento de plásticos, automoción y otros talleres (con los filtros adecuados en cada caso).

Protección contra

AmoniacoDerivadosGases inorgánicos y ácidosPolvo fino con máscara integral hasta 400 veces el valor límPolvo fino hasta 30 veces el valor límiteVapores orgánicos
Más Información

Clase de filtro

ABEK2Hg-P3
Más Información

Rango de aplicaciones

Aplicación de agentes blanqueadoresAplicación de arco de mercurioAplicación de cloroAplicación de dióxido de azufreAplicación de metilaminaAplicación de ácido clorhídricoContra partículas sólidas y líquidas de sustancias tóxicas,
Más Información

Vida útil desde la producción

72 mes
Más Información

Estándar EN

14387
Más Información

Peso del producto (por artículo)

233.667 g
Más Información

Normas

EN 14387
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899175101

Ficha Técnica

32410061.pdf

Ficha Técnica

32410097.pdf

Declaración de conformidad EN

Y1201911040200000763493754b34fb0

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top