Film de embalar PACKFIX

Ref.: 09929001
Ver todas las versiones
FILM-TRANSPARENTE-PACKFIX-23MY-100MMX150
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FILM-TRANSPARENTE-PACKFIX-23MY-100MMX150
Film de embalar PACKFIX
Envoltura elástica a mano para un embalaje, fijación, agrupación y protección rápidos de mercancías, sin cortes y sin residuos de adhesivo.

Versátil

  • Embala, fija, agrupa y protege sus productos de forma eficaz y sencilla.
  • Fijación fiable de la carga durante el transporte y el almacenamiento.
  • Adaptable a diferentes materiales de embalaje y formas.
  • Las esquinas, bordes y curvas también se embalan o protegen de forma rápida y segura.

Elástico y duradero

  • Para una sujeción segura y un embalaje estable.
  • Resistente a desgarros y a prueba de pinchazos durante su uso.

Protección segura

  • Protege contra el polvo, la suciedad y la humedad.

Ventajas adicionales

  • No se necesitan herramientas de corte adicionales: simplemente deténgase en la parte saliente del rollo y rasgue el film.
  • No quedan residuos de adhesivo en el producto después de retirar el film.
  • El film de PE es inocuo para las aguas subterráneas y 100 % reciclable.

  • Consulte la hoja de datos técnicos para obtener información sobre cómo colocar el producto correctamente.

  • Enrolle la lámina de embalaje directamente desde el rollo alrededor de los productos, paquetes o palés.

  • Cuando se utiliza PACKFIX para fijar unidades de carga en palés, es esencial prestar atención a los devanados de la base.

  • Es de la máxima importancia que la unión entre el soporte de carga y el material de embalaje sea correcta para que el amarre para el transporte se lleve a cabo en las debidas condiciones de seguridad.

  • En función de la estabilidad deseada, puede ser necesario aplicar varias capas.

  • Para embalar, agrupar, proteger y fijar mercancías, así como para asegurar unidades de carga y como protección contra la humedad o el robo.

  • Se puede utilizar universalmente para una amplia gama de materiales de embalaje, como envases, palés, perfiles de madera, metal y plástico, rollos de moqueta, marcos de fotos y otros productos largos.

  • También es ideal para mudanzas, por ejemplo, para sellar cajas de cartón y proteger muebles, así como para asegurar cajones, puertas o piezas sueltas para que no se abran.

  • El PACKFIX de 100 mm de ancho también está especialmente indicado para la protección del volante en el sector de la automoción.

  • Se usa un mango diferente para el film de 500 mm y para el film de 100 mm.

  • Para bordes muy definidos, recomendamos utilizar también protección de bordes.

Resistencia ultravioleta

No
Más Información

Material

PE
Más Información

Resistencia mínima a la tracción longitudinal

34 N/mm²
Más Información

Capacidad de elasticidad

150 %
Más Información

Longitud

150 m
Más Información

Puncture resistance conditions

in accordance with ASTM D1709
Más Información

Resistencia química

Requiere consulta según la aplicación
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

Área de almacenamiento seca, 5 °C a 25 °C
Más Información

Grosor de la lámina

23 µm
Más Información

Anchura

100 mm
Más Información

Condiciones de alargamiento de ruptura

according to DIN EN ISO 527-3
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Alargamiento de ruptura

430 %
Más Información

Condiciones de resistencia a la tracción

according to DIN EN ISO 527-3
Más Información

Reciclabilidad

100 %
Más Información

Min. transverse tensile strength conditions

according to DIN EN ISO 527-3
Más Información

Resistencia mínima a la tracción transversal

26 N/mm²
Más Información

Alargamiento diagonal de ruptura

650 %
Más Información

Código del sistema armonizado

392010240900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

357.500 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

50 °C
Más Información

Alargamiento de ruptura/condiciones

430 % / according to DIN EN ISO 527-3
Más Información

Alargamiento transversal de ruptura/condiciones

650 % / according to DIN EN ISO 527-3
Más Información

Resistencia mínima a la tracción longitudinal/condiciones

34 N/mm² / according to DIN EN ISO 527-3
Más Información

Min. tensile strength transverse / conditions

26 N/mm² / according to DIN EN ISO 527-3
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

09929001

Ficha Técnica

32406364.pdf

Ficha Técnica

32406365.pdf
Scroll to top