Film de embalar PACKFIX

Ref.: 0992900350
Ver todas las versiones
ROLLO FILM TRANSPARENTE AUTOMATICO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ROLLO FILM TRANSPARENTE AUTOMATICO
Film de embalar PACKFIX
Envoltura elástica a mano para un embalaje, fijación, agrupación y protección rápidos de mercancías, sin cortes y sin residuos de adhesivo.

Versátil

  • Embala, fija, agrupa y protege sus productos de forma eficaz y sencilla.
  • Fijación fiable de la carga durante el transporte y el almacenamiento.
  • Adaptable a diferentes materiales de embalaje y formas.
  • Las esquinas, bordes y curvas también se embalan o protegen de forma rápida y segura.

Elástico y duradero

  • Para una sujeción segura y un embalaje estable.
  • Resistente a desgarros y a prueba de pinchazos durante su uso.

Protección segura

  • Protege contra el polvo, la suciedad y la humedad.

Ventajas adicionales

  • No se necesitan herramientas de corte adicionales: simplemente deténgase en la parte saliente del rollo y rasgue el film.
  • No quedan residuos de adhesivo en el producto después de retirar el film.
  • El film de PE es inocuo para las aguas subterráneas y 100 % reciclable.

  • Consulte la hoja de datos técnicos para obtener información sobre cómo colocar el producto correctamente.

  • Enrolle la lámina de embalaje directamente desde el rollo alrededor de los productos, paquetes o palés.

  • Cuando se utiliza PACKFIX para fijar unidades de carga en palés, es esencial prestar atención a los devanados de la base.

  • Es de la máxima importancia que la unión entre el soporte de carga y el material de embalaje sea correcta para que el amarre para el transporte se lleve a cabo en las debidas condiciones de seguridad.

  • En función de la estabilidad deseada, puede ser necesario aplicar varias capas.

  • Para embalar, agrupar, proteger y fijar mercancías, así como para asegurar unidades de carga y como protección contra la humedad o el robo.

  • Se puede utilizar universalmente para una amplia gama de materiales de embalaje, como envases, palés, perfiles de madera, metal y plástico, rollos de moqueta, marcos de fotos y otros productos largos.

  • También es ideal para mudanzas, por ejemplo, para sellar cajas de cartón y proteger muebles, así como para asegurar cajones, puertas o piezas sueltas para que no se abran.

  • El PACKFIX de 100 mm de ancho también está especialmente indicado para la protección del volante en el sector de la automoción.

  • Se usa un mango diferente para el film de 500 mm y para el film de 100 mm.

  • Para bordes muy definidos, recomendamos utilizar también protección de bordes.

Material

PE
Más Información

Capacidad de elasticidad

500 %
Más Información

Longitud

1380 m
Más Información

Grosor de la lámina

23 µm
Más Información

Anchura

500 mm
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Presión mínima de pulsado

37000 Pa
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.000 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0992900350

Ficha Técnica

32406364.pdf

Ficha Técnica

32406365.pdf
Scroll to top