Soporte para conductos de aire VARIFIX®

Ref.: 08625210
Ver todas las versiones
FIJADOR SILENTBLOCK CONDUCTOS AIRE M10
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FIJADOR SILENTBLOCK CONDUCTOS AIRE M10
Soporte para conductos de aire VARIFIX®
Con aislamiento acústico
  • Se fija a los conductos de aire con remaches o tornillos Pias Zebra
  • Adaptación sencilla en distintos perfiles de conductos de aire gracias a sus puntos de flexión indicados

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.

Diámetro de agujero redondo

4.2 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Diseño

Con aislamiento acústico
Más Información

Se puede utilizar para varillas roscadas

M10
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Fuerza de carga máxima

1500 N
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

8.5 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

109.120 g
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

20 x 8,5 mm
Más Información
Scroll to top