Soporte de tubería y poste

Ref.: 0501121115
Ver todas las versiones
RODHO-CITRPEUG-(D7,5-7,8MM)-BL
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RODHO-CITRPEUG-(D7,5-7,8MM)-BL
Soporte de tubería y poste
Tipo 3
Posibilidad de montaje y desmontaje repetidos de la tubería, abertura del soporte de poste superior

Para 1-3 tuberías/postes


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Universal
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

6.2 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Universal
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

0.7 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

9623883980
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

6-6,2 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0501121115

Ficha Técnica

32406872.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top