Tuerca de expansión, tipo 3

Ref.: 0501106069
Ver todas las versiones
TACO TAPIZADOS FIAT, ALFA 4,8 MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TACO TAPIZADOS FIAT, ALFA 4,8 MM
Tuerca de expansión, tipo 3
Cabeza redonda, punta puntiaguda
  • Montaje por una sola cara que ofrece la función de bloqueo de la tuerca
  • No se puede retorcer
  • Resistente a la corrosión
  • Gran fuerza de retención y un asentamiento firme en el componente
  • La brida puede servir de elemento separador
  • Sin contacto directo entre la chapa metálica y el tornillo
  • Se puede reutilizar después de haberse desmontado

Fijación de chapas mediante tornillos


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Universal
Más Información

Grosor de accesorio máximo

1.00 mm
Más Información

Material

PA 6
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

8.00 mm
Más Información

Altura total

25.50 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

16.00 mm
Más Información

Color

Neutro
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Alfa RomeoFiatIvecoLancia
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

0.70 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

4,8 mm de diámetro
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

46408953
Más Información

Longitud debajo de la cabeza

25.00 mm
Más Información

ubicación de montaje

CarroceríaInterior
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

8.00 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.340 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

8,00-8,00 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

0,70-1,00 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0501106069

Ficha Técnica

32406876.pdf

Ficha Técnica

32406877.pdf

Ficha Técnica

32406878.pdf

Ficha Técnica

32406879.pdf

Ficha Técnica

32406880.pdf

Ficha Técnica

32406881.pdf
Scroll to top