FIELTRO PROTECTOR DE SUELOS 50MX1M Fieltro protector reutilizable Ofrece una protección universal para suelos durante los trabajos de reforma y pintura
Larga vida útil; se puede utilizar múltiples veces
El revestimiento de film de alta absorción permite que las fugas no penetren hacia el interior
El film evita que las fugas se filtren y dejen manchas
La suciedad del calzado y la ropa no se transfiere a otras áreas.
Recubierto con membrana antideslizante de PE
Fácil de colocar y cortar
Producto respetuoso con el medio ambiente, se puede eliminar sin ningún problema gracias a estar confeccionado a partir de materias primas naturales
Para proteger contra la suciedad causada por tintas, pinturas, agentes diluyentes, aceite, agua, pasta de pegamento, yeso, cemento y sustancias similares al llevar a cabo trabajos de reforma y pintura. Ideal para cubrir todo tipo de superficies, tales como suelos lisos, de linóleo, de parqué, de azulejos, enmoquetados y de talleres.
El producto se debe colocar con el lado de vellón cubierto con film hacia el suelo.
https://www.wurth.es/fieltro-protector-de-suelos-50m-x-1m0818050100FIELTRO PROTECTOR DE SUELOS 50MX1MFIELTRO PROTECTOR DE SUELOS 50MX1M<br>Fieltro protector reutilizable<br>Ofrece una protección universal para suelos durante los trabajos de reforma y pintura<br><p class="level1">Larga vida útil; se puede utilizar múltiples veces</p><P></P><p class="level1">El revestimiento de film de alta absorción permite que las fugas no penetren hacia el interior</p><ul><li>El film evita que las fugas se filtren y dejen manchas</li><li>La suciedad del calzado y la ropa no se transfiere a otras áreas. </li></ul><P></P><ul><li>Recubierto con membrana antideslizante de PE</li><li>Fácil de colocar y cortar</li><li>Producto respetuoso con el medio ambiente, se puede eliminar sin ningún problema gracias a estar confeccionado a partir de materias primas naturales</li></ul><br><P>Para proteger contra la suciedad causada por tintas, pinturas, agentes diluyentes, aceite, agua, pasta de pegamento, yeso, cemento y sustancias similares al llevar a cabo trabajos de reforma y pintura. Ideal para cubrir todo tipo de superficies, tales como suelos lisos, de linóleo, de parqué, de azulejos, enmoquetados y de talleres.</P><br><P>El producto se debe colocar con el lado de vellón cubierto con film hacia el suelo.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/150518.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/150518.jpg071566 01/Productos/Productos/Equipamiento de taller/Productos/Equipamiento de taller/Equipamiento de taller/Productos/Equipamiento de taller/Equipamiento de taller/Hojas de polvo absorb., películas, papel/Productos/Equipamiento de taller/Equipamiento de taller/Hojas de polvo absorb., películas, papel/Vellón de cubierta1708112465000