Patín protector para muebles de fieltro con pasador

Ref.: 0683557
Ver todas las versiones

FIELTRO CON CLAVO NATUR-D23MM

Descripción

FIELTRO CON CLAVO NATUR-D23MM
Patín protector para muebles de fieltro con pasador
La almohadilla de fieltro de aguja ayuda al objeto a moverse silenciosamente.

Color

Blanco
Más Información

Diámetro

23 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39263000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.360 g
Más Información

Altura

9 mm
Más Información

Catálogo General

0683557
Scroll to top