Set de herramientas de montaje de ventanas

Ref.: 071567 120
Ver todas las versiones
-FESPN-MONTAGESPANNER-120MM

Descripción

-FESPN-MONTAGESPANNER-120MM
Set de herramientas de montaje de ventanas
Para un montaje rápido y sencillo de ventanas y puertas
  • Si se gira el tirador, se empujan las dos placas metálicas la una contra la otra, lo que permite ajustar y fijar las ventanas con gran exactitud durante el montaje.
  • La superficie lisa de las placas metálicas permite seguir alineando la ventana una vez fijada.
  • Mango de plástico de 2 componentes
  • Vástago flexible entre el mango y las placas metálicas
  • Se puede utilizar incluso en espacios reducidos

Longitud de las mordazas de agarre

120 mm
Más Información

Longitud

360 mm
Más Información

Alcance de la expansión

21 mm
Más Información

Altura mínima de propagación

10 mm
Más Información

Altura máxima de propagación

21 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

820559800000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

143.000 g
Más Información

Altura de propagación mínima/máxima

10-21 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top