Mango de lima

Ref.: 071461 620
Ver todas las versiones
MANGO LIMA-100MM

Descripción

MANGO LIMA-100MM
Mango de lima

El mango con punta de bola ayuda a garantizar una guía de archivo suave e uniforme para el trabajo libre de fatiga

Longitud

110 mm
Más Información

Se puede utilizar para longitud de lima

100 mm150 mm
Más Información

Diámetro exterior

28 mm
Más Información

Diámetro interior

3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

44170000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

35.000 g
Más Información
Scroll to top