Muelles de tracción con surtido de ojales dobles

Ref.: 5964050601
Ver todas las versiones
FED-ZUG-SORT-DIN2097-A2K-368TLG-SY

Descripción

FED-ZUG-SORT-DIN2097-A2K-368TLG-SY
Muelles de tracción con surtido de ojales dobles
368 piezas en el maletín del sistema 4.4.1. DIN 2097
Banda elástica de acero cincado, pasivado azul (A2K)

Material

SPGST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

368 Uds
Más Información

DIN

2097
Más Información

Código del sistema armonizado

732020850900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3505.000 g
Más Información

Normas

DIN 2097
Más Información
Scroll to top