Fijación de tope VARIFIX®

Ref.: 0865005142
Ver todas las versiones
FCEFXNG-PRFL41-A4
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FCEFXNG-PRFL41-A4
Fijación de tope VARIFIX®
Para perfiles C. Acero inoxidable A4

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


Para fijar rieles de montaje C con cargas pesadas a:


  • Suelos

  • Techos

  • Paredes

  • En conductos y canales

Distancia entre orificios 2

55 mm
Más Información

Anchura de la placa de soporte

40 mm
Más Información

Longitud (perno de fijación)

20 mm
Más Información

Distancia del orificio en el accesorio de pared

75 mm
Más Información

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud de la sección horizontal

100 mm
Más Información

Longitud de la placa de soporte

120 mm
Más Información

Espesor de la placa de soporte

8 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Peso

476 g
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

41 x 41 mm41 x 62 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

13 mm
Más Información

Anchura de la sección horizontal

35 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado

20 mm
Más Información

Grosor de la sección horizontal

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

476.000 g
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

20 x 13 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x longitud del perno de fij

M 10 x 20 mm
Más Información
Scroll to top