Fast Puller

Ref.: 9501028176
Ver todas las versiones
FAST PULLER 1,7M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FAST PULLER 1,7M
Fast Puller
Un sistema tracción mediante cadena con una fuerza de 250kg.
Ideal para reparaciones exprés que deseen reparaciones rápidas en todo tipo de paneles: aletas, puertas, estribos, portones, etc…

Características

  • Sistema de anclaje por efecto vacío sin fijaciones al suelo.
  • Fuerza de tiro de hasta 250 kg con control por carraca.
  • Estructura de aluminio ligera y resistente.
  • Movilidad total 360° dentro del taller.

Ventajas

  • Evita mover vehículos de elevadores y puesto de trabajo.
  • Evitar daños potenciales por una mala colocación de los apoyos en el vehículo.

Beneficios

  • Trabajos seguros evitando daños y lesiones.
  • Utilización en vehículos sin estriberas.

Material

ALU
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

0 par
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.800 kg
Más Información

Altura

1.7 m
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

9501028176

Ficha Técnica

679827840.pdf
Scroll to top