Estante para armario para cajas de almacenamiento

Ref.: 0957361004
Ver todas las versiones
-FACHBOD-1120X250MM

Descripción

-FACHBOD-1120X250MM
Estante para armario para cajas de almacenamiento
Estante adicional para estanterías PRO, tipo FB

Profundidad

250 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Anchura

1120 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3500.000 g
Más Información

Altura

30 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

1120 x 250 x 30 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top