Argolla de suspensión giratoria QC 10

Ref.: 5162520301
Ver todas las versiones
EYEBLT-W.-RG-10-360-(2,5T)-M20X30

Descripción

EYEBLT-W.-RG-10-360-(2,5T)-M20X30
Argolla de suspensión giratoria QC 10
Punto de fijación giratorio atornillado para levantar cargas pesadas que necesitan girarse o rotarse.
  • Factor de seguridad 4 en todas las direcciones de carga
  • Gira en 360°: argolla autoajustable 180°, pivotante
  • Cojinetes para facilitar la alineación de la carga
  • Comprobación de grietas al 100 %
  • Clase de calidad 10
  • Pintado en RAL 3022

Producto no apto para movimientos rotatorios constantes con carga. En caso de existir tensión axial, se permite una desviación de ±5° con una reducción de la capacidad de carga de aproximadamente el 10%.

Material

ST
Más Información

Altura interior

57 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

80 mm
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

70 mm
Más Información

Capacidad de transporte de carga máxima

2.5 t
Más Información

Longitud de rosca

30 mm
Más Información

Par máximo

135 Nm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1062.000 g
Más Información

Grosor de anillo

16 mm
Más Información

Diámetro interno

34 mm
Más Información

Altura

156 mm
Más Información

Altura del cuerpo

71 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M20
Más Información
Scroll to top