Las herramientas de extracción originales de Zebra se han desarrollado en estrecha colaboración con los fabricantes de conectores y se han fabricado con la máxima calidad posible. De este modo, se elimina el riesgo de dañar las carcasas o los conectores y el costoso tiempo de inactividad asociado.
Diámetro interior del manguito |
4.3 mm |
Diámetro exterior del manguito |
4.8 mm |
Diseño del contacto |
Carcasa de pasadores para 5-7 pasadores, p.ej. Scania (mangu |
Calibre de contacto |
1.5 mm |
Código del sistema armonizado |
82055980000 |
Peso del producto (por artículo) |
61.000 g |
Catálogo General |
0713558190 |
Ficha Técnica |
32408988.pdf |
Ficha Técnica |
32408989.pdf |