Herramienta de extracción

Ref.: 0713558230
Ver todas las versiones
EXTRACTOR TERMINALES D.2,8/5,8MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EXTRACTOR TERMINALES D.2,8/5,8MM
Herramienta de extracción
Para terminales y carcasas con patilla de bloqueo

Las herramientas de extracción originales Zebra se han desarrollado en estrecha colaboración con los fabricantes de conectores y se han fabricado con la máxima calidad posible. Esto elimina el riesgo de dañar las carcasas o los conectores y el costoso tiempo de inactividad asociado.

Anchura de hoja

1.2 mm
Más Información

Diseño del contacto

Pit-Pod, alojamiento de empuje con un tope de bloqueo en el
Más Información

Calibre de contacto

6.3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0713558230

Ficha Técnica

32408988.pdf

Ficha Técnica

32408990.pdf

Ficha Técnica

32411393.pdf
Scroll to top