Herramientas de extracción

Ref.: 0713558423
Ver todas las versiones
EXTRACTOR TERMINALES D.2,8/5,8MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EXTRACTOR TERMINALES D.2,8/5,8MM
Herramientas de extracción
Para conectores con dos patillas de bloqueo dispuestas asimétricamente
  • Calidad de fabricante de piezas originales
  • Producto fabricado en Alemania

Las herramientas de extracción originales de Zebra se han desarrollado en estrecha colaboración con los fabricantes de terminales y se han fabricado con la máxima calidad posible. De este modo, se elimina el riesgo de dañar las carcasas o los terminales y el costoso tiempo de inactividad asociado.

Diseño del contacto

Con topes de bloqueo asimétricos para Ford
Más Información

Calibre de contacto

2.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0713558423

Ficha Técnica

32408988.pdf

Ficha Técnica

32408992.pdf
Scroll to top