Herramientas de extracción

Ref.: 0713558322
Ver todas las versiones
EXTRACTOR TERMINALES D.2,8/5,8MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EXTRACTOR TERMINALES D.2,8/5,8MM
Herramientas de extracción
Para conectores con dos lengüetas de bloqueo dispuestas simétricamente
  • Calidad de fabricante de piezas originales
  • Producto fabricado en Alemania

Las herramientas de extracción originales Zebra se han desarrollado en estrecha colaboración con los fabricantes de conectores y se han fabricado con la máxima calidad posible. Esto elimina el riesgo de dañar las carcasas o los conectores y el costoso tiempo de inactividad asociado.

Anchura de hoja

3.6 mm
Más Información

Diseño del contacto

MCP/ficha del sensor, MAK
Más Información

Calibre de contacto

2.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0713558322

Ficha Técnica

32408988.pdf

Ficha Técnica

32408991.pdf

Ficha Técnica

32411393.pdf
Scroll to top