Herramientas de extracción

Ref.: 0713558342
Ver todas las versiones
EXTRACTOR TERMINALES D.2,8/5,8MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EXTRACTOR TERMINALES D.2,8/5,8MM
Herramientas de extracción
Para conectores con dos lengüetas de bloqueo dispuestas simétricamente
  • Calidad de fabricante de piezas originales
  • Producto fabricado en Alemania

Las herramientas de extracción originales Zebra se han desarrollado en estrecha colaboración con los fabricantes de conectores y se han fabricado con la máxima calidad posible. Esto elimina el riesgo de dañar las carcasas o los conectores y el costoso tiempo de inactividad asociado.

Anchura de hoja

3.5 mm
Más Información

Diseño del contacto

Versión primaria SLK
Más Información

Calibre de contacto

2.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0713558342

Ficha Técnica

32408988.pdf

Ficha Técnica

32408991.pdf

Ficha Técnica

32411393.pdf
Scroll to top