Herramientas de extracción

Ref.: 0713558510
Ver todas las versiones
EXTRACTOR TERMINALES D.2,8/5,8MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EXTRACTOR TERMINALES D.2,8/5,8MM
Herramientas de extracción
Para terminales con varias patillas de bloqueo
  • Calidad de fabricante de piezas originales
  • Producto fabricado en Alemania

Las herramientas de extracción originales de Zebra se han desarrollado en estrecha colaboración con los fabricantes de terminales y se han fabricado con la máxima calidad posible. De este modo, se elimina el riesgo de dañar las carcasas o los terminales y el costoso tiempo de inactividad asociado.

Diseño del contacto

MKR/MKS
Más Información

Calibre de contacto

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0713558510

Ficha Técnica

32408988.pdf

Ficha Técnica

32408992.pdf
Scroll to top