Herramienta de extracción

Ref.: 0713558201
Ver todas las versiones
EXTRACTOR TERMINALES D.2,8/5,8MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EXTRACTOR TERMINALES D.2,8/5,8MM
Herramienta de extracción
Para terminales y carcasas con patilla de bloqueo

Las herramientas de extracción originales Zebra se han desarrollado en estrecha colaboración con los fabricantes de conectores y se han fabricado con la máxima calidad posible. Esto elimina el riesgo de dañar las carcasas o los conectores y el costoso tiempo de inactividad asociado.

Anchura de hoja

0.7 mm
Más Información

Diseño del contacto

MQS/Micro - Temporizador I y carcasa de ABS
Más Información

Calibre de contacto

0.631.6
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0713558201

Ficha Técnica

32408988.pdf

Ficha Técnica

32408990.pdf

Ficha Técnica

32411393.pdf
Scroll to top