Herramienta de montaje y desmontaje de válvulas de neumáticos

Ref.: 071554 048
Ver todas las versiones
EXTRACTOR-MONTA VALVULAS NEUM. UNIV.
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EXTRACTOR-MONTA VALVULAS NEUM. UNIV.
Herramienta de montaje y desmontaje de válvulas de neumáticos
Producto listo para el montaje y el desmontaje de válvulas en llantas de ruedas de neumáticos.

Cabezal giratorio

Para agarrar válvulas de acero y goma endurecidas.

Soporte de caucho y nailon

Para evitar dañar el borde de las llantas de las ruedas, en particular en llantas de aluminio.

Posibilidad de extracción doble

Extracción de válvulas por presión de apriete o rosca.

Montaje y desmontaje sencillos, rápidos y seguros

Gracias al ángulo de aplicación adecuado para trabajar correctamente sin dañar las válvulas nuevas.

Retención segura de las válvulas

Mediante el anillo de fijación de acero endurecido y el tipo de articulación.

Uso universal

Producto adaptado especialmente para válvulas electrónicas de monitorización de la presión de los neumáticos (TPMS).

Herramienta ligera y duradera


Coloque la herramienta en la válvula. Para las extracciones, corte antes la base de las válvulas. Elija un punto de soporte en el borde de la rueda y levante suavemente la barra. Durante las labores de desmontaje, empuje la barra hasta que la válvula se extraiga completamente. Durante las labores de montaje de válvulas, solo deberá empujar hasta que la ranura de la barra quede ajustada en el racor. Retire la herramienta de la válvula sin desenroscar.

Anchura de la horquilla

50 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Longitud

305 mm
Más Información

Diámetro interno del anillo

10 mm
Más Información

Par máximo

260 Nm
Más Información

Código del sistema armonizado

8205,59,80,00
Más Información

Peso del producto (por artículo)

300.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071554048

Ficha Técnica

32409053.pdf
Scroll to top