Llave para la extracción de tuercas y el montaje en válvulas de neumáticos

Ref.: 071471 96
Ver todas las versiones
EXTRACTOR-MONTA OBUSES PAR APRIETE
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EXTRACTOR-MONTA OBUSES PAR APRIETE
Llave para la extracción de tuercas y el montaje en válvulas de neumáticos
Producto pensado para desmontar y montar tuercas de válvulas de neumáticos con apriete a part.

El par de apriete idóneo

Señal sonora cuando se alcanza el par máximo, con lo que evita daños en la tuerca y rosca hembra de la válvula.

Adaptable a todos tipos de válvulas

Producto especial para válvulas electrónicas de monitorización de la presión de los neumáticos (TPMS).

Montaje y desmontaje sencillos y perfectos

La tuerca sujeta la herramienta por medio de un sistema de fijación eficaz con un clic de confirmación. Evita la colocación incorrecta de tuercas en las válvulas y que se suelten.


Coloque la llave en la válvula y gírela para extraer la tuerca, que permanece en la llave. Para el montaje, apriete la tuerca en la válvula hasta que se alcance el máximo par.

Anchura de la horquilla

18 mm
Más Información

Material

PA 6
Más Información

Longitud

120 mm
Más Información

Diámetro interno del anillo

4.5 mm
Más Información

Par máximo

0.4 Nm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07147196

Ficha Técnica

32409052.pdf
Scroll to top