Extractor de neumáticos de vehículos comerciales, modelo WE 4

Ref.: 1952001514
Ver todas las versiones
EXTRACTOR-LLANTAS-WE4
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EXTRACTOR-LLANTAS-WE4
Extractor de neumáticos de vehículos comerciales, modelo WE 4
Extractor portátil para quitar llantas de aluminio o acero que han quedado adheridas al cubo de rueda
  • Producto apto para la mayoría de tipos de neumáticos
  • Aumenta la seguridad ocupacional, ya que no es necesario utilizar herramientas de impacto que pueden causar daños o lesiones
  • Uso universal para llantas de 17,5-19,5 pulgadas y 22,5 pulgadas
  • Extractor de puente regulable con dos cadenas de tracción y ganchos de tracción, ambos fáciles de usar
  • Un producto que ahorra mucho tiempo. El extractor de neumáticos solo debe ser utilizado por técnicos
  • Compatible con un gran número de vehículos comerciales

Ideal para técnicos de mantenimiento y servicio, ya que se puede utilizar directamente en el vehículo


  • Incluye un alargador de 1/2 pulgadas de 250 mm de largo, apto para llaves de impacto, y una placa magnética para guardar los ganchos de tracción en las debidas condiciones de seguridad

  • También se necesita una pistola de impacto de 1/2 pulgadas

Diámetro mínimo de llanta

22.5 in
Más Información

Diámetro máximo de la llanta

17.5 in
Más Información

Longitud

470 mm
Más Información

Anchura

700 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50000.000 g
Más Información

Altura

470 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de llanta

22,5-17,5 in
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

1952001514

Ficha Técnica

621226246.pdf
Scroll to top