Extractor interior de 3/8 pulg., largo

Ref.: 0714131208
Ver todas las versiones
EXTRACTOR INT 3/8” L:60 D:8

Descripción

EXTRACTOR INT 3/8” L:60 D:8
Extractor interior de 3/8 pulg., largo
La solución para los tornillos de hexágono interior y TX que hayan sufrido daños. Los tamaños más habituales en un surtido compacto. También es compatible con muchas otras improntas similares.

Perfil en espiral cónica de alta precisión

Cuadradillo exterior de 3/8 pulgada hasta 10 mm

Expansión limitada mediante cuello

Idóneo para tornillos de fijación profunda

Gracias a un diseño más largo

Permite ahorrar una gran cantidad de tiempo

Evita la necesidad de efectuar trabajos de perforación y soldadura

Permite aflojar tornillos de hexágono interior y tornillos TX averiados con gran facilidad

Gracias al perfil en espiral cónica

Longitud

60 mm
Más Información

Accionamiento

3/8 pulgadas
Más Información

Ancho de llave

3/8 pulgadas
Más Información

Diámetro

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

42.000 g
Más Información
Scroll to top