Perfil en espiral cónica de alta precisión
Cuadradillo exterior de 3/8 pulgada hasta 10 mm
Expansión limitada mediante cuello
Idóneo para tornillos de fijación profunda
Gracias a un diseño más largo
Permite ahorrar una gran cantidad de tiempo
Evita la necesidad de efectuar trabajos de perforación y soldadura
Permite aflojar tornillos de hexágono interior y tornillos TX averiados con gran facilidad
Gracias al perfil en espiral cónica
Longitud |
60 mm |
Accionamiento |
3/8 pulgadas |
Diámetro |
10 mm |
Código del sistema armonizado |
82054000000 |
Peso del producto (por artículo) |
51.000 g |
Catálogo General |
0714131210 |