Extractor de cadenas para filtros de aceite

Ref.: 1952000258
Ver todas las versiones
EXTRACTOR FILTRO-OILFILTKEY-CHAIN-2171-8

Descripción

EXTRACTOR FILTRO-OILFILTKEY-CHAIN-2171-8
Extractor de cadenas para filtros de aceite
  • Para separar los filtros de aceite y manipular los cartuchos de material granulado en vehículos comerciales con secadores de aire comprimido
  • También en espacios reducidos
  • Cadena de tensión
  • Cuadradillo exterior de 12,5 = 1/2"
  • Acero especial

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado
Más Información

Diámetro mínimo

50 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

412.400 g
Más Información

Diámetro máx.

150 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo

50-150 mm
Más Información
Scroll to top