Extractor de cabezas de tirante, homocinético

Ref.: 1952001400
Ver todas las versiones
EXTRACTOR DE RÓTULAS NFZ

Descripción

EXTRACTOR DE RÓTULAS NFZ
Extractor de cabezas de tirante, homocinético
Para el desmontaje de los extremos de barras transversales y tirantes de dirección en todo tipo de vehículos comerciales y utilitarios.
  • La ranura en forma de lágrima de la parte exterior de la carcasa evita deslizamientos y resbalones durante el uso
  • Producto apto para atornilladores de impacto
  • Guía de impacto antideslizante patentada

Basta con introducir la llave de impacto y accionarla mediante un atornillador de impacto para separar los extremos enroscados de los tirantes de las roscas oxidadas.

Profundidad

70 mm
Más Información

Longitud

85 mm
Más Información

Ancho de la boca

32.80 mm
Más Información

Ancho de llave

36 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2639.000 g
Más Información

Diámetro máx.

80 mm
Más Información
Scroll to top