Llave para filtro de aceite

Ref.: 071457 10
Ver todas las versiones
EXTRACTOR DE FILTROS ACEITE

Descripción

EXTRACTOR DE FILTROS ACEITE
Llave para filtro de aceite
Tres brazos
Con transmisión mediante engranaje
  • Longitud de la mordaza: 45 mm
  • Adaptador extraíble: 1/2 a 3/8 pulgada

Accionamiento

1/2 pulgadas3/8 pulgadas
Más Información

Anchura de fijación externa mínima

76 mm
Más Información

Profundidad de sujeción

40 mm
Más Información

Número de brazos

3 Uds
Más Información

Ancho de llave

21 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Anchura de fijación externa máxima

140 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041200000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

597.000 g
Más Información

Anchura de fijación externa mínima/máxima

76-140 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07145710

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top