HERRAMIENTA DE DESMONTAJE METÁLICA PARA ACOPLAMIENTOS RAUFOSS DE ABC, CORTA

Ref.: 0885620231
Ver todas las versiones

EXTRACTOR-CORTO-ABC-TUBO DE 8 MM 1

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EXTRACTOR-CORTO-ABC-TUBO DE 8 MM 1
HERRAMIENTA DE DESMONTAJE METÁLICA PARA ACOPLAMIENTOS RAUFOSS DE ABC, CORTA
Herramientas sueltas para el set de herramientas de desmontaje de acoplamientos Raufoss de ABC, n.º de art. 0885 620 229

Lleve a cabo un máximo de 5 tareas de montaje y desmontaje por acoplamiento.

Material

ALU/ST
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

0 mbar
Más Información

Longitud

27.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

42.400 g
Más Información

Se puede utilizar para diámetro de tubo

8 mm
Más Información

Catálogo General

0885620231

Ficha Técnica

32406711.pdf
Scroll to top