Herramientas de extracción

Ref.: 0713558180
Ver todas las versiones
EXTRACTOR TERMINALES D.2,8/5,8MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EXTRACTOR TERMINALES D.2,8/5,8MM
Herramientas de extracción
Para conectores cilíndricos con lengüetas de bloqueo
  • Calidad de fabricante de piezas originales
  • Producto fabricado en Alemania

Las herramientas de extracción originales de Zebra se han desarrollado en estrecha colaboración con los fabricantes de conectores y se han fabricado con la máxima calidad posible. De este modo, se elimina el riesgo de dañar las carcasas o los conectores y el costoso tiempo de inactividad asociado.

Diámetro interior del manguito

6.0 mm
Más Información

Diámetro exterior del manguito

6.5 mm
Más Información

Diseño del contacto

Contactos ABS
Más Información

Calibre de contacto

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

79.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0713558180

Ficha Técnica

32408988.pdf

Ficha Técnica

32408989.pdf
Scroll to top