Enchufe de inyector

Ref.: 1952003952
Ver todas las versiones
-INJECTOR SOCKET, BOSCH SW 30MM

Descripción

-INJECTOR SOCKET, BOSCH SW 30MM
Enchufe de inyector
para Bosch

Longitud

80 mm
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Ancho de llave

30 mm
Más Información

Rosca de conexión

1/2 pulgadas
Más Información

Código del sistema armonizado

8205.59.80
Más Información

Peso del producto (por artículo)

132.000 g
Más Información

Altura

40 mm
Más Información
Scroll to top