Enchufe de inyector

Ref.: 1952003954
Ver todas las versiones
-INJEKT STECKNUSS SIEMENS SW 27MM

Descripción

-INJEKT STECKNUSS SIEMENS SW 27MM
Enchufe de inyector
para Siemens

Longitud

80 mm
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Rosca de conexión

1/2 pulgadas
Más Información

Código del sistema armonizado

8205.59.80
Más Información

Peso del producto (por artículo)

187.000 g
Más Información

Altura

40 mm
Más Información
Scroll to top