Alargador de conexión a tierra H07BQ-F3G2.5

Ref.: 0969316101
Ver todas las versiones
EXTLD-3WAY-(H07BQ-F3G2,5)-16A-250V-10M

Descripción

EXTLD-3WAY-(H07BQ-F3G2,5)-16A-250V-10M
Alargador de conexión a tierra H07BQ-F3G2.5
Acoplamiento triple con cubierta

Cable

  • Excepcionalmente resistente al desgaste, al corte y al desgarro
  • Muy flexible
  • Extraordinariamente resistente a la intemperie
  • Color de señalización de naranja tráfico

Para uso en interiores y exteriores

Corriente nominal

16 A
Más Información

Clase de protección IP

IP 44
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

40 °C
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Color

Naranja brillante
Más Información

Salida del cable

Conector de goma triple con tapa
Más Información

Conexión de cables

Enchufe de seguridad
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-25 °C
Más Información

Tipo de cable

H07BQ-F3G2,5 mm²
Más Información

Longitud del cable

10 m
Más Información

Tensión nominal

250 V/CA
Más Información

Sección transversal del cable

2.5 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85444290900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2000.000 g
Más Información

Tipo de conector macho

F
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-25 hasta 40 °C
Más Información
Scroll to top