Extintor 1KG y 2KG

Ref.: 0963800910
Ver todas las versiones
EXTINTOR-ABC-2KG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EXTINTOR-ABC-2KG
Extintor 1KG y 2KG
ABC
Extintor 1 kg para vehículos hasta 9 plazas incluido conductor. Extintor polivalente 2kg polvo ABC. Furgonetas, cabina de camión, espacios de actuación rápida.

Características

  • Calificaciones de fuego: ABC de clase 8A/34B y 5A/21B.
  • Extintor de polvo, conforme a la norma UNE-EN 3-1:2004/Al:2008 y UNE+EN 3-10:2010.
  • Gas propulsor nitrógeno (N2).
  • Válvula: Latón, acero y caucho.
  • Manómetro: Latón cromado.
  • Unidad de presión permanente con manómetro.
  • Recipiente de agente extintor de chapa de acero de alta calidad.
  • Incluye soporte.

Ventajas

  • Asegurado contra actuación involuntaria.
  • Presenta gran poder de penetración en las llamas.
  • Ligero, se puede actuar rápidamente pudiendo evitar la propagación.
  • Se puede utilizar en equipos eléctricos hasta 1000V.

Beneficios

  • Con este tipo de extintores se reducen costos y riesgos al poder utilizar un único tipo de extintor para todos los tipos de fuego.
  • Adecuado para carga y cabina de furgonetas, cabina de camión, coches y utilitarios, caravanas, situaciones domésticas…
  • Cuello luminiscente que facilita su localización en zonas oscuras.

Se deberá realizar el mantenimiento y revisiones periódicas en base al reglamento de protección contra incendios en vigor.


Para vehículos sometidos bajo normativa cada cinco años deberán tener justificadas estas revisiones.

Material

ST
Más Información

Color

Rojo vivo RAL 3000
Más Información

Peso del contenido

2 kg
Más Información

Agentes extintores

Polvo ABC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.800 kg
Más Información

Altura

313 mm
Más Información

Área de descargas

Certificado de producto

658155955.pdf

Catálogo General

0963800910

Ficha Técnica

32411607.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top