Extensión universal

Ref.: 1952001261
Ver todas las versiones

EXTENSIÓN UNIVERSAL 340 MM

Descripción

EXTENSIÓN UNIVERSAL 340 MM
Extensión universal
Diseño forjado para aflojar las conexiones roscadas atascadas en lugares de difícil acceso.
  • Producto apto para llaves de boca, llaves combinadas, llaves de estrella acodadas, etc.

Todos los sectores de la automoción, vehículos comerciales, metalurgia, servicios de fabricación, construcción y talleres

Anchura máxima de fijación

27 mm
Más Información

Longitud

340 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

819.000 g
Más Información
Scroll to top